咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹 通端环规 UNF-2A
商品编号
486321
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
486321 1/2
486321 1/4
486321 3/4
486321 3/8
486321 5/8
486321 5/16
486321 7/8
486321 7/16
486321 9/16
486321 10-32
校准
每英寸螺距
螺纹
螺纹种类
L12
20
1/2 UNF
UNF
L12
28
1/4 UNF
UNF
L12
16
3/4 UNF
UNF
L12
24
3/8 UNF
UNF
L12
18
5/8 UNF
UNF
L12
24
5/16 UNF
UNF
L12
14
7/8 UNF
UNF
L12
20
7/16 UNF
UNF
L12
18
9-16 UNF
UNF
L12
32
10-32 UNF
UNF
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:螺纹 通端环规 UNF-2A
商品编号:486321 9/16
标准

ANSI B 1.1
技术说明

量规尺寸符合 ANSI B1.2。
UNF = 统一制标准细牙螺纹。
属性
校准
L12
每英寸螺距
18
螺纹
9-16 UNF
螺纹种类
UNF
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加