咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
薄膜条 150×2500 mm
商品编号
478740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478740 0,025
478740 0,05
478740 0,075
478740 0,1
478740 0,2
478740 0,3
478740 0,4
478740 0,5
478740 0,15
478740 0,25
厚度
材料
误差范围
0.025mm
黄铜
±2µm
0.05mm
黄铜
±3µm
0.075mm
黄铜
±4µm
0.1mm
黄铜
±4µm
0.2mm
黄铜
±6µm
0.3mm
黄铜
±7µm
0.4mm
黄铜
±9µm
0.5mm
黄铜
±10µm
0.15mm
黄铜
±5µm
0.25mm
黄铜
±7µm
销售价 数量
 
456.92
455.28
518.73
572.03
819.41
1157.83
1278.09
1446.34
680.23
924.24

商品详情

商品名称:薄膜条 150×2500 mm
商品编号:478740 0,05
应用

安装工具,调整设备,检查公差,填隙组件,对准机器,调定摸板,调设轴承游隙,调准驱动定向,调整剪切机刀片,对准组件等等。
技术说明

精密薄垫片以便利的卷滚方式保存在塑料盒中(便于抽取)。单个盒子可以彼此相连叠放,节省空间,并且可保护材料免受污损。
黄铜 − 材料编号 CuZn 37(CW508L),硬扎,表面抛光处理。
属性
厚度
0.05mm
材料
黄铜
误差范围
±3µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加