咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绒布打磨圈套装,3 件套(SiC),用于抛光 细
商品编号
555770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
555770 100
555770 150
555770 200
孔直径
环径
缩径环直径
20mm
100mm
10mm 14mm 16mm
20mm
150mm
14mm 16mm
20mm
200mm
14mm 16mm
销售价 数量
 
571.79
1150.83
1749.58

商品详情

商品名称:绒布打磨圈套装,3 件套(SiC),用于抛光 细
商品编号:555770 200
技术说明

Unipol® 无纺材料打磨圈围绕一根金属芯体为中心进行缠绕;每套套装产品分别提供三个打磨圈。
提示

用于打磨无纺布圈的夹紧芯轴,参见编号 555785。
应用

细研磨羊毛圈(大约 280 粒度),用于去除细小的划伤和刷亮表面(粗糙度大约 1.5 µm)。
可以装夹任意数量和宽度的无纺材料打磨圈。
技术参数
环宽度
25mm
55298' style="display: none;" 55177' style="display: none;" 55181'
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加