咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
FMI-S10 数字测力计(太阳能)
商品编号
478980
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478980 100
478980 500
IP 保护等级
供电
分辨率
宽度
测量范围
误差范围
连接螺纹
长度
高度
IP 40
太阳能驱动
0.1N
82mm
100N
±0.3 最大值(±1 数字的)%
M6
150mm
29mm
IP 65
太阳能驱动
0.5N
82mm
500N
±0.3 最大值(±1 数字的)%
M6
150mm
29mm
销售价 数量
 
7420.43
7420.43

商品详情

商品名称:FMI-S10 数字测力计(太阳能)
商品编号:478980 500
技术说明

  • 便捷压铸铝壳中的坚固耐用的测力计,适用于 0.001 到 2500 N 的压力和拉力。
  • 最高 500% 防过载,并且测量轴带保护措施。
  • 用于附加手柄的安装螺纹。
  • 通过导向销在试验台中准确定位。

  • 通过太阳能光伏技术独立供电,因而随时可以投入使用。

供货范围

处于工具箱中的测力计,可旋紧安装的力传递附件(平头、槽头、圆锥、钩子)和快速入门操作说明书。
应用

在质检和生产中测量压力和拉力。作为移动的手持式测量仪,同样适合在户外区域和试验台或装置中使用。集成在外壳中的固定螺纹用于在试验台中进行固定或用于安装附加手柄。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
校准
价格承索
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
太阳能驱动
分辨率
0.5N
宽度
82mm
测量范围
500N
误差范围
±0.3 最大值(±1 数字的)%
连接螺纹
M6
长度
150mm
高度
29mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加