咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绒布打磨圈套装,3 件套(A),用于清洁和磨砂 粗
商品编号
555760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
555760 100
555760 150
555760 200
孔直径
环径
缩径环直径
20mm
100mm
10mm 14mm 16mm
20mm
150mm
14mm 16mm
20mm
200mm
14mm 16mm
销售价 数量
 
505.04
885.67
1230.08

商品详情

商品名称:绒布打磨圈套装,3 件套(A),用于清洁和磨砂 粗
商品编号:555760 200
提示

用于打磨无纺布圈的夹紧芯轴,参见编号 555785。
技术说明

Unipol® 无纺材料打磨圈围绕一根金属芯体为中心进行缠绕;每套套装产品分别提供三个打磨圈。
应用

可以装夹任意数量和宽度的无纺材料打磨圈。
适用于各类金属(不锈钢,钢铁,铝合金,黄铜),塑料,木材和陶瓷的加工。用于粗加工的研磨布(粒度大约 100),用于清除表面的锈迹和污垢。用于对上色,涂漆,塑料和橡胶件进行初步处理,用于抛光装饰金属表面(粗糙度 Rt 大约 3.5 − 4 µm)。
技术参数
环宽度
25mm
属性
孔直径
20mm
环径
200mm
缩径环直径
14mm 16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加