咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗清洁砂轮(SiC) 带有玻璃纤维背板
商品编号
566712
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:粗清洁砂轮(SiC) 带有玻璃纤维背板
商品编号:566712
提示

粗研磨砂轮片,用于直头磨机,参见编号 556270 及类似产品。
技术说明

采用人造尼龙无纺材料的砂轮片,以及均匀散布的磨料。强劲的开孔纤维结构不会堵塞,不仅材料去除率高,而且耐磨性能好。
特别粗的无纺结构,,即使是厚且柔软的涂层也不会导致堵塞。
易曲的无纺材料,同样特别适合加工曲面。能够开展柔和且均匀的抛光,特别适用于可见表面。
应用

用于除锈、除漆、清洁焊缝和去除表面污染物。
背面为玻璃纤维,配套用于支承盘编号 566650。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
最大圆周速度
60m/s
磨料缩写
SiC
形状说明
粒度
极粗齿
硬度等级
中等
应用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钛合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
铝镁合金
适用
INOC
适用
木材
适用
铜锌合金
适用
油漆
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加