咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
管螺纹 通端环规
商品编号
486150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
486150 G1
486150 G1.1/2
486150 G1.1/4
486150 G1/2
486150 G1/4
486150 G1/8
486150 G2
486150 G3/4
486150 G3/8
公差等级
标准
校准
每英寸螺距
螺纹
螺纹直径
螺纹种类
A
DIN 228
L12
11
G1
33.25mm
G
A
DIN 228
L12
11
G1.1/2
47.8mm
G
A
DIN 228
L12
11
G1.1/4
41.91mm
G
A
DIN 228
L12
14
G1/2
20.96mm
G
A
DIN 228
L12
19
G1/4
13.16mm
G
A
DIN 228
L12
28
G1/8
9.73mm
G
A
DIN 228
L12
11
G2
59.61mm
G
A
DIN 228
L12
14
G3/4
26.44mm
G
A
DIN 228
L12
19
G3/8
16.66mm
G
销售价 数量
 
2125.79
2016.78
1862.32
1073.25
1159.53
976.62
2632.08
1280.95
962.60

商品详情

商品名称:管螺纹 通端环规
商品编号:486150 G1/8
标准

DIN EN ISO 228
提示

其他规格的管螺纹规请垂询。
技术说明

量规尺寸符合 DIN EN ISO 228-2。螺纹环规公差等级 A。
属性
公差等级
A
标准
DIN 228
校准
L12
每英寸螺距
28
螺纹
G1/8
螺纹直径
9.73mm
螺纹种类
G
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加