咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣刀磨头 Z4 − 细,交错齿
商品编号
540560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
540560 A0820
540560 A1020
540560 A1225
540560 A1625
540560 AS0616
540560 AS1225
540560 C0616
540560 C0820
540560 C1020
540560 C1225
540560 C1625
540560 D0605
540560 D0807
540560 D1009
540560 D1210
540560 F1020
540560 F1225
540560 G0618
540560 G1020
540560 G1225
540560 G1630
540560 L1020
540560 M0618
540560 M1020
540560 M1225
刃型缩写
型式
头部直径
头部长度 L1
形状说明
总长度
柄直径
齿型
齿形精度
Z4
A0820
8mm
20mm
圆柱形,没有端面刃型
60mm
6mm
十字形齿
Z4
A1020
10mm
20mm
圆柱形,没有端面刃型
60mm
6mm
十字形齿
Z4
A1225
12mm
25mm
圆柱形,没有端面刃型
65mm
6mm
十字形齿
Z4
A1625
16mm
25mm
圆柱形,没有端面刃型
65mm
6mm
十字形齿
Z4
AS0616
6mm
16mm
圆柱体,带端面刃型
50mm
6mm
十字形齿
Z4
AS1225
12mm
25mm
圆柱体,带端面刃型
65mm
6mm
十字形齿
Z4
C0616
6mm
16mm
圆头圆柱形
50mm
6mm
十字形齿
Z4
C0820
8mm
20mm
圆头圆柱形
60mm
6mm
十字形齿
Z4
C1020
10mm
20mm
圆头圆柱形
60mm
6mm
十字形齿
Z4
C1225
12mm
25mm
圆头圆柱形
65mm
6mm
十字形齿
Z4
C1625
16mm
25mm
圆头圆柱形
65mm
6mm
十字形齿
Z4
D0605
6mm
5mm
球形
50mm
6mm
十字形齿
Z4
D0807
8mm
7mm
球形
47mm
6mm
十字形齿
Z4
D1009
10mm
9mm
球形
49mm
6mm
十字形齿
Z4
D1210
12mm
10mm
球形
51mm
6mm
十字形齿
Z4
F1020
10mm
20mm
圆弧形
60mm
6mm
十字形齿
Z4
F1225
12mm
25mm
圆弧形
65mm
6mm
十字形齿
Z4
G0618
6mm
18mm
尖弧形
50mm
6mm
十字形齿
Z4
G1020
10mm
20mm
尖弧形
60mm
6mm
十字形齿
Z4
G1225
12mm
25mm
尖弧形
65mm
6mm
十字形齿
Z4
G1630
16mm
30mm
尖弧形
70mm
6mm
十字形齿
Z4
L1020
10mm
20mm
圆锥形
60mm
6mm
十字形齿
Z4
M0618
6mm
18mm
尖锥形
50mm
6mm
十字形齿
Z4
M1020
10mm
20mm
尖锥形
60mm
6mm
十字形齿
Z4
M1225
12mm
25mm
尖锥形
65mm
6mm
十字形齿
销售价 数量
 
639.33
753.14
955.99
1200.96
522.53
1036.52
544.19
739.61
858.41
1090.99
1355.47
499.17
540.07
560.08
699.41
842.11
1065.90
533.08
842.28
1066.85
1349.57
890.86
473.88
753.44
955.69

商品详情

商品名称:铣刀磨头 Z4 − 细,交错齿
商品编号:540560 M0618
应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
技术说明

刀柄 ⌀ 6 mm。
LUKAS 打磨头采用高性能的硬质合金,不仅韧性好,而且刃边稳定性也十分出色。产品全部都是在最先进的 CNC 机床上生产加工的。如果头部直径大约柄部直径的话,那么,柄部为钢材质,否则,柄部同样也为硬质合金材质。
附加 TiAlN 涂层,使用寿命更长,耐热性能更好。
适用于高热力与机械负荷(重载)。
技术说明
尖锥形(SKM)。
技术参数
刀具材料
硬质合金 TiAIN 涂层
属性
刃型缩写
Z4
型式
M0618
头部直径
6mm
头部长度 L1
18mm
形状说明
尖锥形
总长度
50mm
柄直径
6mm
齿型
十字形齿
齿形精度
应用
钛合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加