咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石修磨石配套木盒
商品编号
559000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
559000 D25
559000 D46
粒度
中等 / 粗粒
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:金刚石修磨石配套木盒
商品编号:559000 D25
技术说明

均匀分布的金刚石层,通过镀镍层绑定。使用寿命极长!
提示

不要进行干磨,要结合水或石蜡一起使用。
应用

用于金属和木工工具的磨锐和细磨。适用于钢,高速钢和硬质合金。用于表面上无孔的小型或尖头工具。
不适用于锉。
金刚石水磨石带有大研磨面积,装在木盒里。
应用
用于表面细加工和锋边加工。
技术参数
长度
150mm
高度
16mm
宽度
52mm
属性
粒度
应用
石材
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铜锌合金
适用
通用
适用
INOC
适用
湿,最大
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
铝镁合金
适用
硬质合金(HM)
适用
钛合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加