咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三丰mitutoyo连接电缆 带数据按钮
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
497445
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
497445 D1
497445 D2
497445 USB2
接口
长度
Digimatic
1m
Digimatic
2m
USB
2m
销售价 数量
 
474.19
480.25
809.00

商品详情

商品名称:三丰mitutoyo连接电缆 带数据按钮
商品编号:497445 D1

适用于

外径及内径千分尺,编号 421525;421527;421558;421572;421590;421608 − 421675;425400;426510;规格尺寸 0−25;426850;429110。

属性
接口
Digimatic
长度
1m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加