咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
超声波测厚仪无测量头
商品编号
496950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
496950 1076B
IP 保护等级
包括电池,但不包括外壳防护在内的重量
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量范围:壁厚
测量范围:声波速度
电池电量显示
读数
长度
高度
IP 54
175g
81mm
081561 LR3
2
参见检验头,编号 496954
100m/s - 19999m/s
视觉和听觉
0.01mm
131mm
32mm
销售价 数量
 
19948.98

商品详情

商品名称:超声波测厚仪无测量头
商品编号:496950 1076B
提示

带数据存储器、数据输出端口和统计软件的型号,或者用于测量带镀层材料壁厚的产品,敬请垂询。
供货范围

配有运输箱、粘接剂(100 ml)、2 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)和校验报告。
技术说明

小巧、轻便的超声波壁厚测量装置,带检测头自动识别功能。可检测材料:所有传声材料,如钢、铁、非铁金属、塑料、玻璃、陶瓷等。壁厚与声速测量通过同一台装置完成。
  • 便捷的多语言用户导航说明。
  • 可变显示模式能够理想地适配测量任务: − 标准显示 − 差值 − 最小值

可选附件

最大至 400 mm 的测量范围测量头,可按需求供货。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
读数可进行转换
mm / 英寸
检测记录
制造商的检验记录
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 54
包括电池,但不包括外壳防护在内的重量
175g
宽度
81mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
2
测量范围:壁厚
参见检验头,编号 496954
测量范围:声波速度
100m/s - 19999m/s
电池电量显示
视觉和听觉
读数
0.01mm
长度
131mm
高度
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加