咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量支座 ST-G 带有 T 型槽
商品编号
498857
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
498857 PST-F
498857 PST-G
基座宽度
基座长度
测量立柱的高度调整范围
250mm
400mm
300mm
300mm
500mm
300mm
销售价 数量
 
17212.51
15720.10

商品详情

商品名称:测量支座 ST-G 带有 T 型槽
商品编号:498857 PST-G
适用于

粗糙度测量设备,编号 499030,规格尺寸 ST1,编号 498835,规格尺寸 PS10,编号 499001,规格尺寸 M300,编号 499002;499003,规格尺寸 M310,编号 499041,规格尺寸 M400。
技术说明

测量台座 ST-G。花岗石台面,中间带有 10 mm 的 T 型槽。
可选附件

CT120 十字工作台可按需提供。固定座,编号 499035,用于进给装置 GARANT ST1。固定座,编号 499012,用于进给装置 MarSurf M300。固定座,编号 499046,用于进给装置 MarSurf M400。固定座,编号 499013,用于进给装置 MarSurf PS10,编号 498835 和 M310,编号 499002;499003)。
属性
基座宽度
300mm
基座长度
500mm
测量立柱的高度调整范围
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加