咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带指示表的塑料游标卡尺
商品编号
412430
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412430 150
412430 150ESD
刻度(圆形刻度盘)
指针旋转一圈对应的读数
测量范围
爪长
防静电/绝缘
0.1mm
10mm
0mm - 150mm
40mm
0.1mm
10mm
0mm - 150mm
40mm
EGB/ESD
销售价 数量
 
713.77
955.93

商品详情

商品名称:带指示表的塑料游标卡尺
商品编号:412430 150
技术说明

重量极轻,无磁性,不导电。带有防撞量表。
技术说明
非金属塑料,含 60% 玻璃纤维成分。
技术参数
标准
DIN 862
深度规
扁平
属性
刻度(圆形刻度盘)
0.1mm
指针旋转一圈对应的读数
10mm
测量范围
0mm - 150mm
爪长
40mm
防静电/绝缘
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加