咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 角尺,三角形,精度等级 00
商品编号
431850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
431850 400X250
431850 500X300
431850 600X400
431850 800X500
431850 1000X600
厚度
直角公差
重量
50mm
0.003mm
10kg
60mm
0.004mm
17kg
70mm
0.005mm
30kg
80mm
0.006mm
55kg
100mm
0.008mm
94kg
销售价 数量
 
14040.50
16667.53
24508.27
45525.52
58458.09

商品详情

商品名称:90° 角尺,三角形,精度等级 00
商品编号:431850 800X500
应用

用于在水平和垂直平面上检验 90° 角。
供货范围

包括运输包装。
提示

需要注意的是,会产生额外的运费。长达 2000 mm 的量角器请详询。
技术说明

材料和精度参见编号 430400。规格尺寸 600×400 mm 以上带有便捷孔,这些孔同样可在搬运时使用。两条 90° 窄角边经过金刚石精细研磨,符合 DIN 876/00 标准。
垂直度符合 DIN 875 标准。
技术参数
检测记录
制造商的检验记录
标准
DIN 876/00 DIN 875 -
属性
厚度
80mm
直角公差
0.006mm
重量
55kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加