咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰常规游标卡尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
412101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412101 150
412101 200
412101 300
刻度
包装
十字顶尖长度
标准
校准
测量范围
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
重量
1/128inch 1/20mm
盒子
17mm
DIN 862
A1
150mm
40mm
0.05mm
mm / 英寸
143g
1/128inch 1/20mm
盒子
20.5mm
DIN 862
A1
200mm
50mm
0.05mm
0.05mm
mm / 英寸
180g
1/128inch 1/20mm
盒子
22mm
工厂标准
A1
300mm
64mm
0.08mm
0.05mm
mm / 英寸
355g
销售价 数量
 
363.09
540.14
979.17

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰常规游标卡尺
商品编号:412101 150

技术说明

读数部分亚光镀铬,不眩目。
精细且对比清晰的刻度。
测量面经过精密珩磨加工。
顶部带有止动螺栓。

技术参数
所有部件
硬化处理
材料
不锈钢,INOX
深度规
螺纹列表
游标卡尺列表
属性
刻度
1/128inch 1/20mm
包装
盒子
十字顶尖长度
17mm
标准
DIN 862
校准
A1
测量范围
150mm
爪长
40mm
误差范围
0.05mm
读数
读数可进行转换
mm / 英寸
重量
143g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加