咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 角规,长方形,精度等级 00
商品编号
431730
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
431730 350X250
431730 600X400
厚度
宽度
直角公差
重量
长度
50mm
250mm
0.002mm
8kg
350mm
60mm
400mm
0.002mm
20kg
600mm
销售价 数量
 
32250.26
60225.72

商品详情

商品名称:90° 角规,长方形,精度等级 00
商品编号:431730 600X400
应用

用于在水平和垂直平面上检验 90° 角。
提示

长度1000到2000mm,运费另计。
技术说明

材料、精度和选项参见编号 430300;430400。四条 90° 角的窄边经过精细的金刚石珩磨处理,符合 DIN 876 标准。垂直度符合 DIN 875 标准。
供货范围

包括运输包装。
技术参数
标准
DIN 876/00 DIN 875 -
检测记录
制造商的检验记录
属性
厚度
60mm
宽度
400mm
直角公差
0.002mm
重量
20kg
长度
600mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加