咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料折尺
商品编号
466200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
466200 1
466200 2
466200 2R
宽度
折尺的节数
长度
13mm
10
1m
15mm
10
2m
15mm
10
2m
销售价 数量
 
133.50
184.91
234.49

商品详情

商品名称:塑料折尺
商品编号:466200 2R
技术说明

尺身采用耐弯折的玻璃纤维增强塑料,表面为亚光设计。特别结实且不易折断;抗裂,抗刮划,并且防水。采用槽式尺身连接,带有特别清晰的高精度毫米刻度。尺身在 90° 和 180° 上带有弹性卡入式接点。
技术说明
折尺的头节和末节带有耐磨损的金属末端。采用反向刻度设计(Recto Verso),两面都可以进行读数。
技术参数
标准
EG III
属性
宽度
15mm
折尺的节数
10
长度
2m
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加