咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尾架对,质量等级 1,重型设计
商品编号
431710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
431710 150
431710 200
V 形块用于轴直径
宽度
最大承载能力
每对的长度
每对重量
顶尖套筒支承
顶尖高度
10mm - 50mm
120mm
75kg
360mm
28kg
MK2
150mm
10mm - 50mm
120mm
75kg
390mm
33kg
MK2
200mm
销售价 数量
 
89445.75
100899.29

商品详情

商品名称:尾架对,质量等级 1,重型设计
商品编号:431710 200
精度

精度 1 级,轴向精度 ±0.008 mm。
提示

需要注意的是,会产生额外的运费。其余顶尖高度请详询。
技术说明

采用高密度特种铸铁,耐磨性极佳。一个尾架带有固定式,另一个带有可以轴向移动的顶尖套筒。通过手操杆可以调整顶尖套筒。带有经过硬化处理的 V 形块。
属性
V 形块用于轴直径
10mm - 50mm
宽度
120mm
最大承载能力
75kg
每对的长度
390mm
每对重量
33kg
顶尖套筒支承
MK2
顶尖高度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加