咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卷尺,防滑壳体 超坚固
商品编号
462330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
462330 2
462330 3
462330 5/25
462330 7
462330 10
外壳 宽度
外壳长度
外壳高度
带宽
带长
标准
21mm
53mm
49mm
13mm
2m
EG II
25mm
63mm
59mm
16mm
3m
EG II
28mm
67mm
63mm
25mm
5m
EG II
34mm
77mm
73mm
25mm
7m
EG II
45mm
95mm
98mm
25mm
10m
EG II
销售价 数量
 
196.56
263.31
409.46
510.44
611.42

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:卷尺,防滑壳体 超坚固
商品编号:462330 7
技术说明

  • 尺带具有特别高的抗折弯性能。

  • 抗冲击塑料壳体带可取下的带扣。

  • 卷尺尺带自动回收与制动。

  • 缓冲机构可降低回收时产生的冲击负荷。

  • 端钩可滑动。

  • 黄色测量卷尺,刻度采用黑色 / 红色,带丙烯酸涂层,耐磨性强。

  • 耐用弹簧由高品质钢材制成。

  • 额外配有橡胶壳体。

  • 测量卷尺两面均印有刻度。

技术参数
校准
G1
属性
外壳 宽度
34mm
外壳长度
77mm
外壳高度
73mm
带宽
25mm
带长
7m
标准
EG II
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加