咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢卷尺,用于测量周长和 ⌀
商品编号
465680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
465680 950
465680 2200
465680 3460
465680 4720
465680 5980
卷尺厚度
周长量程
带宽
直径量程
读数
0.2mm
60mm - 950mm
16mm
20mm - 300mm
0.1mm
0.2mm
940mm - 2200mm
16mm
300mm - 700mm
0.1mm
0.2mm
2190mm - 3460mm
16mm
700mm - 1100mm
0.1mm
0.2mm
3450mm - 4720mm
16mm
1100mm - 1500mm
0.1mm
0.2mm
4710mm - 5980mm
16mm
1500mm - 1900mm
0.1mm
销售价 数量
 
1684.69
2065.31
2543.23
3120.40
3751.71

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:钢卷尺,用于测量周长和 ⌀
商品编号:465680 950
提示

读数为 0.05mm 的卷尺 C 和带有黑色涂层的卷尺,承索。
技术说明

钢卷尺 CJU 用于测量圆形工件的外周长和直径。弹簧钢带在正面带有 2 种激光加工的刻度,用于周长和直径测量。刻度线间隔距离 1 mm。游标读数精度 0.1 mm。刻度误差极限符合 DIN 866 标准要求。
技术参数
校准
G2
属性
卷尺厚度
0.2mm
周长量程
60mm - 950mm
带宽
16mm
直径量程
20mm - 300mm
读数
0.1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加