咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
激光测距装置 DISTO™
商品编号
465550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
465550 D2
465550 D5
465550 X3
465550 X6
IP 保护等级
供电
加法/减法功能
多用途块规
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
接口
支架螺纹接口
数字取景器,带有变焦功能
最后一次测量值的调出功能
最小值/最大值测量
有效距离
测斜器
测量精度
电源
系列
蓄电池种类
重量
长度
间接测量(Pythagoras)功能
面积和体积计算
高度
IP 54
电池驱动
44mm
081561 LR3
2
蓝牙接口
100m
±1.5mm
081561 LR3
100g
116mm
26mm
IP 65
蓄电池驱动
60mm
Bluetooth® 接口
1/4 UNCinch
4 插位
200m
360degrees
±1.0mm
锂电池
DISTO™
锂离子
180g
144mm
24mm
IP 65
电池驱动
56mm
081561 LR6
2
蓝牙接口
1/4 UNCinch
150m
360degrees
±1.0mm
081561 LR6
184g
132mm
29mm
IP 65
蓄电池驱动
68mm
Bluetooth® 接口
1/4 UNCinch
4 插位
250m
360degrees
±1.0mm
锂电池
DISTO™
锂离子
230g
155mm
25mm
销售价 数量
 
0.00
6233.22
0.00
0.00

商品详情

商品名称:激光测距装置 DISTO™
商品编号:465550 X3

供货范围

保护包和拉手带。
技术说明

抗冲击塑料外壳带有操作简便的符号按键。高品质莱卡(Leica)光学玻璃片被安装在一个特别耐温和坚固的镁制壳体中。带照明且可旋转的彩色显示屏确保最佳的可读性。Power Range Technologie™,在 150 m 范围内进行测量时无需靶板。激光等级 2,经 ISO 16331-1 检测。
提示

也可以通过 Bluetooth® Smart 传输到智能手机中,使用应用程序 Leica“DISTO™ Plan”(Android 安卓系统版本 4.3 以上,苹果手机 4s 以上)。草图创建简单。

技术说明
把测距仪外壳直接靠在物体上,通过内置 360° 倾斜度传感器,可显示被测物体的倾斜度,同时可进行间接的高度测量。配合多用途块规可测量拐角部位。带有橡胶密封,防尘且防喷溅水。密封且可以进行清洗的键盘。一块耐用的正面橡胶能够保护镜头,同时也能起到一定的掉落缓冲作用。
供货范围
配有 2 块电池,编号 081561 规格尺寸 LR6。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
电池驱动
加法/减法功能
多用途块规
宽度
56mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
2
接口
蓝牙接口
支架螺纹接口
1/4 UNCinch
数字取景器,带有变焦功能
最后一次测量值的调出功能
最小值/最大值测量
有效距离
150m
测斜器
360degrees
测量精度
±1.0mm
电源
081561 LR6
系列
蓄电池种类
重量
184g
长度
132mm
间接测量(Pythagoras)功能
面积和体积计算
高度
29mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加