咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT钢卷尺“Quickmeter”
商品编号
461992
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
461992 2
461992 2H
461992 3
461992 3H
宽度
带宽
带长
直径
24mm
16mm
2m
62mm
24mm
16mm
2m
62mm
24mm
16mm
3m
62mm
24mm
16mm
3m
62mm
销售价 数量
 
170.93
215.07
236.21
275.72

商品详情

商品名称:GARANT钢卷尺“Quickmeter”
商品编号:461992 3H
优点

尺面呈凸面,因而可以确保其紧贴在桌面上;这样一来,就可以方便读数,且不会有任何差错。
技术说明

不会破损的不锈钢尺卷,采用耐磨损的涂漆。
配有实用的皮带夹。
功能

通过按压按钮,会自动伸出,而一旦松开,尺卷则会停住。
技术说明
带有翻折钩。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
校准
G1
标准
EG II
属性
宽度
24mm
带宽
16mm
带长
3m
直径
62mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加