咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT德国进口带观察窗的卷尺2.5带长
商品编号
462201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
462201 2,5
外壳 宽度
外壳长度
外壳高度
带宽
带长
标准
15mm
48mm
48mm
8mm
2.5m
EG II
销售价 数量
 
255.46

商品详情

商品名称:GARANT德国进口带观察窗的卷尺2.5带长
商品编号:462201 2,5

技术说明

  • 耐抗冲击的塑料壳体。

  • 推拉功能。

  • 两个功能面上采用铝型材。由此可拥有精准的接触面进行内外测量。

  • 铝型材可耐受高温与机械应力。

  • 测量卷尺高温上漆,刻度为黑色。弧形 = 抗弯折,带滑动端钩(用于内外测量)。高对比度刻度耐磨且防锈。

  • 刻度单位 mm / mm(上边缘 / 下边缘)。

  • 视窗刻度的读取方向相同。


最小的卷尺,带有观察窗,方便内部测量。

技术参数
校准
G1
属性
外壳 宽度
15mm
外壳长度
48mm
外壳高度
48mm
带宽
8mm
带长
2.5m
标准
EG II
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加