咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卷尺,带自动卷锁 TopConve
商品编号
462250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
462250 2
462250 3
462250 3,5
462250 5
462250 5,5
外壳 宽度
外壳长度
外壳高度
带宽
带长
标准
误差范围
22mm
52mm
49mm
13mm
2m
EG II
0.7mm
22mm
65mm
61mm
13mm
3m
EG II
0.9mm
22mm
65mm
61mm
13mm
JIS I
0.8mm
22mm
73mm
68mm
13mm
5m
EG II
1.3mm
22mm
73mm
68mm
13mm
JIS I
1mm
销售价 数量
 
132.51
176.82
235.33
252.52
312.89

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:卷尺,带自动卷锁 TopConve
商品编号:462250 5,5
技术说明

  • 拉出时尺带自动锁定(= 固定)。

  • 尺带通过按下按钮收回。

  • 端钩可滑动。

  • 黄色测量卷尺,刻度采用黑色 / 红色,带丙烯酸涂层,耐磨性强。

技术说明
带白色卷尺的灰色塑料壳体。精确度符合 JIS1 标准。
技术参数
校准
G1
属性
外壳 宽度
22mm
外壳长度
73mm
外壳高度
68mm
带宽
13mm
带长
标准
JIS I
误差范围
1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加