咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹簧式圆规
商品编号
457000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
457000 120
457000 150
457000 170
457000 220
457000 320
张开宽度
柄截面
长度 L
80mm
7×7mm
120mm
110mm
7×7mm
150mm
125mm
7×7mm
170mm
185mm
7×7mm
220mm
285mm
7×7mm
320mm
销售价 数量
 
193.65
205.07
224.48
240.69
286.85

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:弹簧式圆规
商品编号:457000 120
备件

钢制备用喷射套装(2 件套),编号 457010。
技术说明

长臂坚固设计,工具钢制造。尖部及测量面经精确研磨和硬化处理。主体带调整螺母,可进行快速精确的调节。环形弹簧确保弹簧张力始终保持均匀。
带有可更换的针头。
属性
张开宽度
80mm
柄截面
7×7mm
长度 L
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加