咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不锈钢直尺,配有袋子
商品编号
460095
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
460095 50
460095 75
460095 100
460095 125
460095 150
460095 200
460095 300
460095 500
测量边直线度公差
长度
0.002mm
50mm
0.002mm
75mm
0.002mm
100mm
0.003mm
125mm
0.003mm
150mm
0.003mm
200mm
0.003mm
300mm
0.004mm
500mm
销售价 数量
 
435.64
452.13
490.77
556.91
735.22
845.50
1584.35
3841.56

商品详情

商品名称:不锈钢直尺,配有袋子
商品编号:460095 75

技术说明

经过淬硬,研磨和精密珩磨加工的直尺测量边。楔形的截面,内宽外窄,方便在拐角,沟槽,缺口等部位开展测量。配有塑料隔热柄,作为手部的隔热防护。
不锈钢制成。双刃带均为亚光处理。
提示

测量边直线度公差对应对称面位移范围 ±15°。

技术参数
包装
盒子
标准
DIN 874
校准
F6
属性
测量边直线度公差
0.002mm
长度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加