咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢尺 INOX B 型
商品编号
461105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
461105 500
461105 1000
461105 2000
校准
横截面厚度
横截面宽度
误差范围
长度
F8
4.5mm
24.5mm
0.1mm
500mm
F8
6mm
30mm
0.1mm
1000mm
F8
8mm
40mm
0.15mm
2000mm
销售价 数量
 
1013.50
2035.68
5823.38

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:钢尺 INOX B 型
商品编号:461105 500
技术说明

B 型:垂直边缘经过研磨并精确校准。平面精确加工处理。钢尺末端带保护头。一侧带精确 mm 刻度。
不锈钢制造。
技术参数
标准
DIN 866
材料
不锈钢,INOX
属性
校准
F8
横截面厚度
4.5mm
横截面宽度
24.5mm
误差范围
0.1mm
长度
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加