咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有 12 个备用尖针的划线器
商品编号
459000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带有 12 个备用尖针的划线器
商品编号:459000

技术说明

空心钢制手柄(5 mm),带塑料覆层和夹头。尖头硬化处理,可更换。
供货范围

配套提供 12 个替代尖头,保存在手柄内。
备件

备用顶尖对,编号 459100。

技术参数
总长度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加