咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
便携式划线器
商品编号
459510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
459510 150
总长度
150mm
销售价 数量
 
260.22
  • 商品详情

商品详情

商品名称:便携式划线器
商品编号:459510 150
技术说明

手柄上配有卡夹。划线针可以缩回,从而保护针尖;杜绝了人身伤害隐患。针尖可以修磨。针尖长度可以调节。通过卡盘确保针尖的可靠固定。
硬质合金划线器,长 40 mm,稳定地固定在带有加固肋状结构的 6 角铝管中。
备件

备用划线针,编号 459700。
属性
总长度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加