咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆规 带调节弧
商品编号
457700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
长度 L
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
457700 150
457700 200
457700 250
457700 300
457700 500
张开宽度
柄截面
长度 L
190mm
9×7mm
150mm
250mm
9.5×7mm
200mm
310mm
10×7mm
250mm
355mm
10.5×7mm
300mm
610mm
10.5×7mm
500mm
销售价 数量
 
285.26
348.50
434.48
570.53
1105.44

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:圆规 带调节弧
商品编号:457700 500
技术说明

带倒角脚杆的坚固设计,工具钢,经锻造和研磨处理。通过直榫节点铆接。顶尖经研磨和硬化处理。
属性
张开宽度
610mm
柄截面
10.5×7mm
长度 L
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加