咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
量角器带开放式半圆刻度弧
商品编号
453000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
量角规直径 × 尺身长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
453000 80X120
453000 120X150
453000 150X200
453000 200X300
弧形直径
柄长
误差范围
读数
80mm
120mm
±30arcmin
1degrees
120mm
150mm
±30arcmin
1degrees
150mm
200mm
±30arcmin
1degrees
200mm
300mm
±30arcmin
1degrees
销售价 数量
 
533.20
601.37
727.16
824.14

商品详情

商品名称:量角器带开放式半圆刻度弧
商品编号:453000 80X120
技术说明

开放式的半圆形量角器弧面,刻度 0 − 180°,读数精度 1°。
刻度亚光镀铬防眩目。配有止动螺帽。
技术参数
校准
F3
所有部件
硬化处理
标准
工厂标准
材料
不锈钢,INOX
包装
盒子
属性
弧形直径
80mm
柄长
120mm
误差范围
±30arcmin
读数
1degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加