咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
宽座角尺
商品编号
455700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
455700 120X80
455700 150X100
柄截面
长度 短尺臂
长度 长尺臂
20×5mm
80mm
120mm
20×5mm
100mm
150mm
销售价 数量
 
763.55
827.12

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:宽座角尺
商品编号:455700 150X100
应用

用于精确地划线标记和检测 45° 角。
技术说明

钢制。垂直边经过精密研磨加工,而底边则经过高品质加工。
角度公差符合 DIN 875/2 标准要求。
技术参数
包装
稳定的盒体
校准
F5
材料
不锈钢,INOX
标准
工厂标准
属性
柄截面
20×5mm
长度 短尺臂
100mm
长度 长尺臂
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加