咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX带座直角尺 精度 2 级
商品编号
452600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄长
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
452600 75X50
452600 100X70
452600 150X100
452600 200X130
452600 250X165
452600 300X175
452600 400X200
452600 500X250
452600 600X300
452600 750X375
452600 1000X500
柄截面
柄长
校准
直角公差
15×5mm
75×50mm
F1
0.028mm
20×5mm
100×70mm
F1
0.03mm
25×5mm
150×100mm
F1
0.035mm
30×6mm
200×130mm
F1
0.04mm
35×7mm
250×165mm
F1
0.045mm
35×7mm
300×175mm
F1
0.05mm
35×7mm
400×200mm
F1
0.06mm
40×8mm
500×200mm
F1
0.07mm
40×8mm
600×300mm
F1
0.08mm
45×10mm
750×375mm
0.095mm
50×10mm
1000×500mm
0.12mm
销售价 数量
 
213.57
255.23
340.86
424.19
559.03
714.98
1048.28
1360.45
2317.84
2908.65
3984.25

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:HOLEX带座直角尺 精度 2 级
商品编号:452600 75X50

精度

DIN 875 / 2 角度公差,例如:规格 100×70 = 0.030 mm。
技术说明

所有平面及边缘研磨,测量面经研磨。
应用

用于普通车间的精密工作。

技术参数
标准
DIN 875
属性
柄截面
15×5mm
柄长
75×50mm
校准
F1
直角公差
0.028mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加