咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型测量头组套
商品编号
445406
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
445406 10
部件数量
10
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:通用型测量头组套
商品编号:445406 10
供货范围

带木盒。
适用于

数显高度测量设备 HC1 编号 445350,817 CLM 编号 445370。
内容
适用于带 6 mm 球形测量插件的测量插件支座: 编号 445422 规格尺寸 6
测量弯钩直径 0.5 mm: 编号 445423 规格尺寸 0.5
触针直径 1.2 mm: 编号 445424 规格尺寸 1.2
锥形测头直径 8 mm: 编号 445425 规格尺寸 8
2 个加长杆,长度 20 mm: 编号 445426 规格尺寸 20/M3;20/M2.5
球体直径 0.9 mm;1.9 mm;2.9 mm: 编号 445427 规格尺寸 0.9;1.9;2.9
属性
部件数量
10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加