咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棱块对
商品编号
446600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
446600 100X40
446600 150X50
446600 200X70
宽度
每块重量
用于轴径
长度
高度
40mm
0.6kg
6mm - 40mm
100mm
30mm
50mm
1.4kg
8mm - 50mm
150mm
40mm
70mm
2.85kg
8mm - 70mm
200mm
50mm
销售价 数量
 
2164.44
3281.03
5256.51

商品详情

商品名称:棱块对
商品编号:446600 200X70
技术说明

采用高密度且无气孔的特种铸铁。成对加工,90° 棱角。
棱面和底面经过磨削。平整度和平行度公差为 0.01 mm
技术参数
标准
DIN 876/1
校准
价格承索
属性
宽度
70mm
每块重量
2.85kg
用于轴径
8mm - 70mm
长度
200mm
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加