咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用型精密测量台 花岗岩
商品编号
442550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
442550 260
442550 300
台面宽度
台面长度
幅度
最大测量高度
测量面宽度
测量面长度
立柱直径
重量
140mm
260mm
120mm
200mm
140mm
200mm
35mm
9.5kg
200mm
300mm
120mm
200mm
200mm
240mm
35mm
13kg
销售价 数量
 
11615.86
12896.49

商品详情

商品名称:通用型精密测量台 花岗岩
商品编号:442550 300
技术说明

测量面经过精细的金刚石珩磨。整体结构刚性特别好,且特别结实。天然花岗岩台面,最好的品质,最佳的硬度。
立柱镀铬,带有粗螺纹,用于横臂的粗略调整。刚性好的测量臂,配有可以进行平行调整的精密调节机构。配套用于量表和精密指示表的安装孔 ⌀ 8 毫米。
平面度 ≤ 2 µm。
技术参数
标准
DIN 876
校准
D1
属性
台面宽度
200mm
台面长度
300mm
幅度
120mm
最大测量高度
200mm
测量面宽度
200mm
测量面长度
240mm
立柱直径
35mm
重量
13kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加