咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
探测头套装,大规格
商品编号
445267
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
445267 17
部件数量
17
销售价 数量
 
44167.09

商品详情

商品名称:探测头套装,大规格
商品编号:445267 17
供货范围

包括塑料盒。
适用于

TESA-HITE Magna 编号 445240,TESA-Hite Magna 编号 445260,TESA HITE 编号 445245,TESA HITE 编号 445261,TESA MICRO-HITE 编号 445264;445285;445287;TESA MICRO-HITE plus M 编号 445275;445290,TESA-HITE plus M 编号 445270。
内容
扫描棒直径 6 mm: 编号 445458,规格尺寸 6
硬质合金球体直径 3 mm;10 mm: 编号 445455 规格尺寸 3;10
硬质合金圆盘直径 4.5 mm;14 mm;19 mm: 编号 445456 规格尺寸 4.5;14;19
硬质合金圆柱形测量面直径 2 mm: 编号 445457,规格尺寸 2
硬质合金圆桶形测量面直径 2.2 mm;4.5 mm;9.7 mm: 编号 445459 规格尺寸 2.2;4.5;9.7
硬质合金圆柱形测量面直径 10 mm;长度 12 mm: 编号 445460,规格尺寸 10
测量插件支座长度 25 mm;75 mm;150 mm: 编号 445461 规格尺寸 25;75;150
硬质合金扫描棒和硬质合金球体直径 1 mm;2 mm;3 mm: 编号 445462 规格尺寸 1;2;3
属性
部件数量
17
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加