咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
量角棱块,可以设置
商品编号
447070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
447070 75X25
447070 102X30
宽度
用于轴径
角度精度
角度读数
重量
长度
25mm
6mm - 28mm
10arcmin
10arcmin
0.5kg
75mm
30mm
6mm - 40mm
10arcmin
10arcmin
1kg
102mm
销售价 数量
 
2800.04
3032.01

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:量角棱块,可以设置
商品编号:447070 75X25

技术说明

采用淬硬钢,消除了应力并且经过精密研磨。
通过游标完成角度读数或调整。
可以用止动螺栓锁定。平整度公差 0.01 mm。

技术参数
所有部件
硬化处理
校准
价格承索
包装
稳定的盒体
属性
宽度
25mm
用于轴径
6mm - 28mm
角度精度
10arcmin
角度读数
10arcmin
重量
0.5kg
长度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加