咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量工具套装
商品编号
419160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
419160 2
419160 6
测量工具数量
2
6
销售价 数量
 
1423.27
2634.80
  • 商品详情

商品详情

商品名称:测量工具套装
商品编号:419160 2

供货范围

带木盒。

可选附件
可以另外增加斜边直角尺,编号 450010,规格尺寸 75×50 毫米。
供货范围
1 把 GARANT 游标卡尺 编号 410100 规格尺寸 150 mm。1 把 GARANT 外径千分尺 编号 420402 规格尺寸 0 − 25 mm。
技术参数
校准
S1
属性
测量工具数量
2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加