咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
划线游标卡尺
商品编号
446300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
446300 200
446300 300
446300 400
划线轨道长度
刻度/读数
测量范围
误差范围
135mm
0.05mm
0mm - 200mm
75µm
160mm
0.05mm
0mm - 300mm
100µm
160mm
0.05mm
0mm - 400mm
100µm
销售价 数量
 
3169.45
4002.50
4998.84

商品详情

商品名称:划线游标卡尺
商品编号:446300 400

技术说明

亚光镀铬表面,带有清晰的刻度。

技术参数
所有部件
硬化处理
材料
不锈钢,INOX
包装
稳定的盒体
校准
A1
标准
工厂标准
属性
划线轨道长度
160mm
刻度/读数
0.05mm
测量范围
0mm - 400mm
误差范围
100µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加