咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双棱块,一对,带卡箍
商品编号
447050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
447050 60X58
447050 75X70
447050 100X96
宽度
每块重量
用于轴径
长度
高度
58mm
0.65kg
5mm - 30mm
60mm
40mm
70mm
1.3kg
5mm - 30mm
75mm
54mm
96mm
3.55kg
7mm - 70mm
100mm
75mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:双棱块,一对,带卡箍
商品编号:447050 75X70
技术说明

采用淬硬特种钢,配有两块 90° 棱块。侧面,端面和底面经过研磨加工,和棱面之间保持精确的角度。平整度和平行度公差 0.004 毫米。
优点

也可以用于水平状态下。
技术参数
所有部件
硬化处理
校准
价格承索
属性
宽度
70mm
每块重量
1.3kg
用于轴径
5mm - 30mm
长度
75mm
高度
54mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加