首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
测量工具
卡尺
千分尺
量表
测量辅助工具
高度尺,高度仪
角度测量
尺类
仪器仪表检测
量规
量仪
量具校验
卡尺
游标卡尺
表式游标卡尺
数显游标卡尺
深度游标卡尺
数显深度游标卡尺
重型游标卡尺
测量工具套装及配件
测量工具套装及配件
Mitutoyo三丰测量工具套装
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
Mitutoyo三丰测量工具套装
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
419100
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Mitutoyo
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
测量工具数量
测量工具数量
2
6
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
419100 2
419100 6
419100 2
419100 6
供电
测量工具数量
电池驱动
2
6
2
电池驱动
6
销售价
数量
1217.55
1563.46
1217.55
1563.46
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
游标卡尺
表式游标卡尺
数显游标卡尺
深度游标卡尺
数显深度游标卡尺
重型游标卡尺
测量工具套装及配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Mahr
Mitutoyo
Demm
Bowers GROUP
HELIOS PREISSER
热销
1
2
3
4
5
6
7
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
HOLEX六角弯头螺丝起子,长型,带有球头 套装
¥104.40
德国进口Wera梅开扳手套件
¥1014.81
六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
¥919.51
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥403.04
最近浏览
清空
Mitutoyo三丰测量工具套装
¥1065.59 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
测量工具数量:
2
6
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:Mitutoyo三丰测量工具套装
商品编号:419100
2
供货范围
带木盒。
供货范围
1 把
三丰游标卡尺
编号 410300 规格尺寸 150 毫米。1 把
三丰外径千分尺
编号 420500 规格尺寸 0 − 25 毫米。
可选附件
可以另外增加斜边直角尺,编号 450010,规格尺寸 75×50 毫米。
供货范围
1 把
三丰游标卡尺
编号 410300 规格尺寸 150 毫米。1 把
三丰外径千分尺
编号 420500 规格尺寸 0 − 25 毫米。1把
角尺
编号 450010 规格尺寸 100×70 毫米,精度 DIN 875/00。1把
刀口尺
编号 460095 规格尺寸 100 毫米长。1 把可以弯曲的
钢直尺
编号 461800 规格尺寸 200 毫米长。1 把
把圆规
编号 457000 规格尺寸 125 毫米长,带有可以更换的顶尖。
技术参数
校准
S1
属性
供电
测量工具数量
2
供电
电池驱动
测量工具数量
6
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订