咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显深度卡尺
商品编号
418802
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418802 300
418802 500
418802 800
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量导轨横截面
测量范围
误差范围
读数可进行转换
电池驱动
081560 LR44
1
A1
23.5 × 9mm
0mm - 300mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
电池驱动
081560 LR44
1
A1
23.5 × 9mm
0mm - 500mm
0.05mm
0.0005inch 0.01mm
电池驱动
081560 LR44
1
A1
23.5 × 9mm
0mm - 800mm
0.06mm
0.0005inch 0.01mm
销售价 数量
 
7077.39
9447.98
11818.56

商品详情

商品名称:数显深度卡尺
商品编号:418802 300
供货范围

包括测量探针,编号 434900,规格尺寸 2,3 个测量桥架(150,300 和 450 mm),1 个电池,编号 081560,规格尺寸 LR44 和工厂检查记录。
可选附件

所有备用和特殊测量头,编号 434900 − 4915,带有 M2.5 螺纹。
技术说明

易于读取的数字显示。理想的滑动特性,归功于双重棱形滑轨。测量桥架采用镀有硬质镀层的铝合金,带有两个 90° 沉孔(M2.5),用于安装测量头。
技术参数
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
读数可进行转换
mm / 英寸
检测记录
制造商的检验记录
属性
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 LR44
所含电池数量
1
校准
A1
测量导轨横截面
23.5 × 9mm
测量范围
0mm - 300mm
误差范围
0.04mm
读数可进行转换
0.0005inch 0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加