咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显深度卡尺 具有数据输出功能
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
418710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418710 750
418710 1000
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
接口
校准
测桥长度
测量导轨横截面
测量范围
误差范围
读数
电池驱动
081560 357
1
Digimatic 接口 USB 接口
A1
250mm
20×6mm
0mm - 750mm
0.06mm
0.01mm
电池驱动
081560 357
1
Digimatic 接口 USB 接口
A1
250mm
20×6mm
0mm - 1000mm
0.07mm
0.01mm
销售价 数量
 
5367.50
5989.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显深度卡尺 具有数据输出功能
商品编号:418710 750

可选附件

附加测桥,编号 418744
数据电缆编号 497080 和 497100。
技术说明

测量结果清晰易读。测量面经过精细研磨。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 357。

技术参数
包装
盒子
测量值保存
一次性的零位设置
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
标准
工厂标准
属性
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
接口
Digimatic 接口 USB 接口
校准
A1
测桥长度
250mm
测量导轨横截面
20×6mm
测量范围
0mm - 750mm
误差范围
0.06mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加