咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰高精度游标高度计
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
443500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
443500 200
443500 300
划线高度
底脚面 宽度
底脚面 长度
校准
测量立柱横截面
游标
误差范围
200mm
65mm
100mm
E1
20×6mm
1/50mm
0.03mm
300mm
91mm
135mm
E1
28×9mm
1/50mm
0.04mm
销售价 数量
 
1523.81
1972.22

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰高精度游标高度计
商品编号:443500 200

技术说明

支承面经过打磨的坚固底座,标尺已淬硬及打磨。
所有读数零件均采用无反光镀铬。深黑色刻度十分清晰,易于读取。带微调功能。标尺边缘略微提高,以防游标移动时磨损刻度。零值和划线器基于底座支承面调校(划线从“0”开始)。因此图纸尺寸可直接沿用而不会出现计算错误。
划线针配有硬质合金。

技术参数
标准
工厂标准
属性
划线高度
200mm
底脚面 宽度
65mm
底脚面 长度
100mm
校准
E1
测量立柱横截面
20×6mm
游标
1/50mm
误差范围
0.03mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加