咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双钩深度游标卡尺
商品编号
418520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418520 200
418520 300
刻度
包装
弯钩尺寸 a
测桥长度
测量导轨横截面
测量范围
游标长度
1/20mm
盒子
23mm
100mm
10×3mm
0mm - 200mm
39mm
1/20mm
盒子
23mm
100mm
10×3mm
0mm - 300mm
39mm
销售价 数量
 
2379.24
3092.07

商品详情

商品名称:双钩深度游标卡尺
商品编号:418520 200
技术说明

测量杆和游标经过亚光镀铬加工,并且带有清晰的雕刻刻度。测量面经过精密磨削加工。
应用

通用于深度测量,间距测量,凹槽及车槽测量 − 特别是在镗孔内进行测量。请注意尺寸 a。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
标准
DIN 862
所有部件
硬化处理
校准
A2
属性
刻度
1/20mm
包装
盒子
弯钩尺寸 a
23mm
测桥长度
100mm
测量导轨横截面
10×3mm
测量范围
0mm - 200mm
游标长度
39mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加