咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型测量台
商品编号
442934
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
442934 80
台面宽度
台面长度
幅度
总高度
最大测量高度
立柱直径
重量
80mm
80mm
60mm
210mm
110mm
24.4mm
2.5kg
销售价 数量
 
3574.42
  • 商品详情

商品详情

商品名称:小型测量台
商品编号:442934 80
技术说明

强劲的铸造底座,配有稳定的测量立柱和强劲的量表托架。台面经过淬硬,研磨和珩磨处理。量表夹头孔径 ⌀ 8 mm。
带有除尘槽的工作台面,不带微调的稳固结构。
平面度 ≤ 5 µm。
技术参数
标准
DIN 876/0
校准
D1
属性
台面宽度
80mm
台面长度
80mm
幅度
60mm
总高度
210mm
最大测量高度
110mm
立柱直径
24.4mm
重量
2.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加