咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
定心台 RPG
商品编号
443300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用的最大工件直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
443300 30
443300 40
443300 50
卷径
底板宽度
底板长度
滚动类型
适用于工件直径
适用的最大工件直径
重量
30mm
120mm
120mm
圆柱形辊筒
3mm - 30mm
30mm
10.5kg
55mm
160mm
400mm
压辊
2mm - 40mm
40mm
11kg
50mm
160mm
400mm
圆柱形辊筒
4mm - 50mm
50mm
11kg
销售价 数量
 
21206.41
51444.26
50091.48
  • 商品详情

商品详情

商品名称:定心台 RPG
商品编号:443300 50
供货范围

配有操作扳手和磨石(不配有量表)。
可选附件

用于平面测量的十字滑板。
配有顶尖套筒或者支承辊的测量滑板。
配有测量中心支承的活节臂。
硬质合金支承辊。
带有调节变压器的电动驱动。
配有张紧辊的气压式旋摆臂。
应用

适合在旋转零部件的外表面,内表面和端面开展检验。
精度

同心度 0.002 mm。
技术说明

结构坚固,带经过预紧的滚动轴承。
型号 RPG,用于量产检测,配有 2 个旋摆支架和 1 个测量滑板(除规格尺寸 30 以外)。
提示

配有其他辊筒的各型号设备(压辊或者圆柱形辊)承索。
属性
卷径
50mm
底板宽度
160mm
底板长度
400mm
滚动类型
圆柱形辊筒
适用于工件直径
4mm - 50mm
适用的最大工件直径
50mm
重量
11kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加