咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰车间用数显游标卡尺 带测量顶尖
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
415350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415350 500
415350 750
415350 1000
供电
内径测量头直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量范围
爪长
误差范围
读数
电池驱动
20mm
081560 357
1
A1
0mm - 500mm
150mm
0.06mm
0.01mm
电池驱动
20mm
081560 357
1
A1
0mm - 750mm
150mm
0.07mm
0.01mm
电池驱动
20mm
081560 357
1
A1
0mm - 1000mm
150mm
0.08mm
0.01mm
销售价 数量
 
5932.50
10098.21
11437.50

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰车间用数显游标卡尺 带测量顶尖
商品编号:415350 500

可选附件

数据电缆编号 497080 和 497100。
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560 规格 357。
技术说明

通过易于读取的数字显示测量结果。

技术参数
包装
稳定的盒体
接口
USB 接口 Digimatic 接口 -
标准
工厂标准
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
测量值保存
一次性的零位设置
属性
供电
电池驱动
内径测量头直径
20mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
校准
A1
测量范围
0mm - 500mm
爪长
150mm
误差范围
0.06mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加