咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显深度游标卡尺
商品编号
418755
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418755 100
418755 200
418755 300
418755 500
418755 800
418755 950
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量导轨横截面
测量杆直径
测量范围
碟形测头直径
误差范围
读数可进行转换
电池驱动
081560 LR44
1
A1
23.5 × 9mm
4mm
0mm - 100mm
10mm
0.03mm
mm / 英寸
电池驱动
081560 LR44
1
A1
23.5 × 9mm
4mm
0mm - 200mm
10mm
0.03mm
mm / 英寸
电池驱动
081560 LR44
1
A1
23.5 × 9mm
4mm
0mm - 300mm
10mm
0.04mm
mm / 英寸
电池驱动
081560 LR44
1
A1
23.5 × 9mm
6mm
0mm - 500mm
20mm
0.05mm
mm / 英寸
电池驱动
081560 LR44
1
A1
23.5 × 9mm
6mm
0mm - 800mm
20mm
0.06mm
mm / 英寸
电池驱动
081560 LR44
1
A1
23.5 × 9mm
6mm
0mm - 950mm
20mm
0.06mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
7335.08
7953.48
10581.75
13227.19
16748.70
23568.41

商品详情

商品名称:数显深度游标卡尺
商品编号:418755 100
供货范围

带有钢球的测量顶尖,碟形测头,测量桥架 150 mm 和 350 mm,电池编号 081560 规格尺寸 LR44。
提示

测量桥架 550 mm、750 mm 和 900 mm 承索。
应用

用于测量凹槽,槽口,钻孔和凹陷。
技术说明

数显深度游标卡尺,用于测量键槽,凹槽,缺口,台阶和钻孔。重量轻的设计,采用用钢进行了强化的铝型材,表面带有氧化镀层。内侧的双棱形导卫,确保了理想的导向和滑动特性。不同的测量顶尖(M2.5)可以被拧装到测量杆上。
钢加固的铝型材,表面带有氧化物层。双棱导卫。测量顶尖(M2.5)可以更换。
技术参数
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
检测记录
制造商的检验记录
属性
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 LR44
所含电池数量
1
校准
A1
测量导轨横截面
23.5 × 9mm
测量杆直径
4mm
测量范围
0mm - 100mm
碟形测头直径
10mm
误差范围
0.03mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加